{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Základný upínač | SK50 | |
| Rýchle prestavenie | elektromagnetické | |
| Merací proces | spracovanie obrazu 15-palcový dotykový displej | |
| Ovládanie merania | PC meracia elektronika | |
| Rozsah merania X | 400 mm | |
| Rozsah merania Z | 500 mm | |
| Šírka Základňa | 860 mm | |
| Celková šírka | 1 500 mm | |
| Hĺbka | 590 mm | |
| Výška | 1 060 mm | |
| Hmotnosť | 150 kg | |
| Zaťaženie vretena | 100 kg | |
| Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
| Rozhranie | Hoffmann Group Connected | |
| Séria | VG1; Hoffmann Group Connected | |
| Druh produktu | Prednastavovací prístroj |
| Číslo položky | 354760 VG1 | |
| EAN/GTIN | 4045197436498 | |
| Číslo výrobcu | 354760 VG1 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |