EBSI-A-3 375-437-C375 IC900 Krátké kulové frézy karbidové 3 drážkové, 30° šroubovice

Č. pol.: 3432002
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3432002
EAN/GTIN 7291075120615
Číslo výrobcu 3432002
Číslo L L24180 2725

Popis

Popis:

Ballnose End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/8″, Cutting Diameter (DC) 3/8″, Decimal Equivalent 0,375″, Depth of Cut maximum (APMX) 0,437″, Flute Count (NOF) 3, Celková délka (OAL) 3″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/8″
  • Polomer rohu (RE): 0.187″
  • Prumer rezu (DC): 3/8″
  • Desetinný ekvivalent: 0.375″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.437″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 30 Stupne
  • Celková délka (OAL): 3″
  • Typ stopky: Kulaté

Z tej istej série "SOLIDMILL Premium Line" Zobraziť všetky