Y-SCHR 12-22BF-JHP Šroubový zámek osy Y JETCUT Integrální nástroje pro břitové destičky SWISSCUT pro zapichování a soustružení na strojích švýcarského typu.

Č. pol.: 3396901
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria NEOYSWISS
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3396901
EAN/GTIN 7291075479751
Číslo výrobcu 3396901
Číslo L L23920 382

Popis

Popis:

Nástrojová patka pro obrábění/soustružení, celková délka (OAL) 105,5 mm

Charakteristika:

  • Funkcní šírka (WF) 9 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 105.5 mm
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "NEOYSWISS" Zobraziť všetky