Y-SDJCR 1212K-11S Integrální nástroje se šroubovým zámkem v ose Y pro destičky s úhlem hřbetu 7° a 55° kosočtvercové destičky pro stroje švýcarského typu

Č. pol.: 3396233
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria NEOYSWISS
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3396233
EAN/GTIN 7291075479546
Číslo výrobcu 3396233
Číslo L L23990 1408

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm, délka hlavy (LH) 21 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 125 mm
  • Funkcní šírka (WF) 0 mm
  • Délka hlavy (LH) 21 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DCMT 11T3
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "NEOYSWISS" Zobraziť všetky