Rýchlovýmenné skľučovadlo, ⌀ otvoru D1 / upínacia stopka (mm / MK): 34MK3

Č. pol.: 336800 34MK3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ otvoru D1 / upínacia stopka (mm / MK) Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ otvoru D1 34 mm
Stopka na uchytávanie MK3
vonkajší ⌀ skľučovadla D 61 mm
Celková dĺžka 176 mm
Dĺžka od vretena stroja 82,5 mm
Druh produktu Rýchlovýmenné skľučovadlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 336800 34MK3
EAN/GTIN 4045197310453
Číslo výrobcu 3100300
Výrobca/zodpovedná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Prevedenie:

Keď sa posunie krúžok nadol, zacvaknú oceľové guľôčky vo vložke nástroja.

Použitie:

Na rýchlu výmenu nasledovných nástrojov.

Zvláštní příslušenství:

Vložky vrtáka č. 336820.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky