Vložka na vrtáky, Zástrčný ⌀ d / vnútorný kužeľ (mm / MK): 26MK1

Č. pol.: 336820 26MK1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zástrčný ⌀ d / vnútorný kužeľ (mm / MK) Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ vloženia d 26 mm
Veľkosť vnútorného kužeľa 1
Celková dĺžka L 78 mm
Dĺžka od skľučovadla 18 mm
Dĺžka od vretena stroja 93,5 mm
Druh produktu Rýchlovýmenné skľučovadlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 336820 26MK1
EAN/GTIN 4045197310477
Číslo výrobcu 3110300
Výrobca/zodpovedná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Použitie:

Pre nástroje s Morse kužeľom a vyrážačom napr. špirálový vrták, záhlbník atď.
U nástrojov s valcovou stopkou sa musia používať kužeľové upínacie puzdra č. 345000.

Vhodné pro:

Rýchlovýmenné skľučovadlo č. 336800.