IFP 355-SPADE IQ IC908 Výměnné vyvrtávací hlavice DFN pro nerezovou ocel (ISO M) a vysokoteplotní slitiny (ISO S)

Č. pol.: 3330584
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3330584
EAN/GTIN 7291075452587
Číslo výrobcu 3330584
Číslo L L24050 2394

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, řezný průměr (DC) 35,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 35,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka nástroje (LPR) 19,7 mm

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 35.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 14.3 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 35.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 5.396 mm
  • Délka upínace (LPR) 19.7 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMIQDRILL 700 Line" Zobraziť všetky