DFN 390-117-32A-3D-IQ Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 3xD

Č. pol.: 3203382
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3203382
EAN/GTIN 7291075314984
Číslo výrobcu 3203382
Číslo L L24040 838

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 39 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 39,0, celková délka (OAL) 221,9 mm, efektivní délka (LU) 117 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 39 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 40 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 39 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Funkcní délka (LF) 153.47 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 39.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HFP 390
  • Celková délka (OAL) 221.9 mm
  • Délka špicky britu(PL) 8.43 mm
  • Délka upínace (LPR) 161.9 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 117 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMIQDRILL 700 Line" Zobraziť všetky