HFP 349-SPADE IQ IC908 Vrtací hlavice pro obrábění oceli (ISO P) a litiny (ISO K)

Č. pol.: 3325256
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3325256
EAN/GTIN 7291075450101
Číslo výrobcu 3325256
Číslo L L24050 2603

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezné hrany (DC) 34,9 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 34,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 137 stupňů

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 1 mm
  • Prumer rezu (DC) 34.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 12.1 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 34.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 19.7 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 137 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 7.62 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMIQDRILL 700 Line" Zobraziť všetky