MTET D.35-1-C.25C-08 Výměnné závitovací frézy s válcovou stopkou pro jednobřité břitové destičky

Č. pol.: 3324564
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 6-8 týždňov
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
Séria MILLTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3324564
EAN/GTIN 7291075380118
Číslo výrobcu 3324564
Číslo L L24090 246

Popis

Popis:

Indexovatelné Threadmill body, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/4″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Diameter (DC) 0,35″, OAL (OAL) 4,13″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.35″
  • Pocet drážek (NOF): 1
  • Celková délka (OAL): 4.13″
  • Typ stopky: Kulaté

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MILLTHREAD" Zobraziť všetky