Unášací kotúč priamo ozubený, brúsený pravý chod, ⌀ pracovného rozsahu: 9-16

Č. pol.: 327470 9-16
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ pracovného rozsahu Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ pracovného rozsahu 9 mm - 16 mm
⌀ upínacieho obvodu A 8 mm
Dĺžka C 38 mm
k tomu vhodný ⌀ centrovacích hrotov D 4 mm
Druh produktu Čelný unášač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 327470 9-16
EAN/GTIN 4067263558163
Číslo výrobcu 327470 9-16
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Unášacie kotúče z vysokolegovanej nástrojovej ocele, priamo ozubené s definovanou brúsenou geometriou zubov. Tým presne definované polomery hrán pre dlhšiu životnosť a optimálny úchop.

Vhodné pro:

Základné teleso čelných unášačov č. 327455, 327465.

Poznámka:

Unášacie kotúče kompatibilné so starými č. 327601/7611/7641/7651 systému CoAE Röhm.