Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Unášací kotúč CoAE, priame ozubenie pravý chod, ⌀ pracovného rozsahu: 9-16

Č. pol.: 327601 9-16

Vybrať variant a počet kusov

⌀ pracovného rozsahu Cena za ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh použitia pravé
⌀ pracovného rozsahu 9 mm - 16 mm
⌀ upínacieho obvodu A 8 mm
Dĺžka C 38 mm
k tomu vhodný ⌀ centrovacích hrotov D 4 mm
Ozubenie pevný
Druh produktu Čelný unášač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 327601 9-16
Číslo výrobcu 1341610
Výrobca/zodpovedná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Prevedenie:

Čelné unášače sú upínacie nástroje v mechanickej výrobe. Slúžia na prenos krútiaceho momentu vretena stroja na obrobok. Pomocou čelných unášačov (nazývané aj unášacie hroty) sa v obrábacích strojoch upínajú hriadele medzi hrotmi. Jedným upnutím je možné obrobiť celý vonkajší obrys obrobku. Uchopením pomocou obrábacích centier môžu byť realizované vysoké požiadavky na obvodovú hádzavosť.
CoAE je konštantný čelný unášač, ktorý sa manuálne upína do sústruhu. Používa sa prevažne na upínacie obrábanie sústružením po celej dĺžke. Komponenty sa upínajú čelnou stranou. V rovnakom upnutí sa môže navyše vykonať opracovanie frézovaním. Jeho výhodou je konštantná upínacia sila, aj pri nerovných čelných plochách alebo väčších odchýlkach od pravouhlosti. Upínač je radiálne bez vôle. Vďaka modulárnej konštrukcii je možné použiť rôzne hroty, ako aj rôzne unášacie kotúče s jedným jediným čelným unášačom a takto obrábať rôzne geometrie. CoAE nahrádza Röhm čelné unášače CoA. Vhodné pre manuálne upínacie obrábacie stroje.
Unášacie kotúče priamo ozubené.

Použitie:

Na rozlíšenie náhradného resp. pracovného rozsahu sád č. 327541.

Vhodné pro:

Základné teleso č.327521 a 327541.

Poznámka:

Unášacie kotúče CoAE vhodné aj pre starý systém CoA (štvorcový oporný piest).