• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Čelný unášač s Morseho kužeľom, Morse kužeľ (MK): 4

Č. pol.: 327400 4
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Morse kužeľ (MK) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ pracovného rozsahu 19 mm - 34 mm
⌀ upínacieho obvodu D1 17 mm
Úžitková dĺžka B 62 mm
Hmotnosť obrobku 50 kg
Vonkajší ⌀ 42 mm
najväčší ⌀ vrcholu 60° A 5 mm
Odtlačovacia skrutka nie
Druh produktu Čelný unášač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 327400 4
EAN/GTIN 4062406764586
Číslo výrobcu 327400 4
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Uhol hrotu 60°, ⌀ upínacieho obvodu 17 mm – 54 mm.
  • Možnosť otáčania doprava a doľava.
  • Vynikajúce na použitie na sústruhoch a pri odvaľovacom frézovaní.

Použitie:

Na uchopenie do kužeľa vretena sústruhu.

Vhodné pro:

Sústružnícke hroty č. 321405, č. 321720, č. 321730 a 321740.

Rozsah dodávky:

Čelný unášač so strediacimi hrotmi 327410 a unášač 327412.

Zvláštní příslušenství:

Č. 327410 strediaci hrot, č. 327412 unášač, č. 327414 tlmiace prvky.

Poznámka:

Vhodné kužeľové puzdrá na adaptáciu v skľučovadle na vyžiadanie.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Čelný unášač na čelné upnutie obrobkov s maximálnou tvrdosťou materiálu 35 HRc. Určené na priemyselné použitie na sústruhu.

Nesprávne použitie
  • Používajte len na určený účel.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu alebo kvapalinám.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Nepoužívajte v priestoroch s vysokou prašnosťou, horľavými plynmi, parami alebo rozpúšťadlami.
  • Nevystavujte otrasom, nárazom ani vysokému zaťaženiu.