• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Otočné sústružnícke hroty s analógovým ukazovateľom tlaku a predĺženým hrotom, Morse kužeľ: 3

Č. pol.: 321740 3
Zľava
939,93 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Morse kužeľ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 55
  • Zásobovanie energiou: energy-harvesting

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Morse kužeľ MK3
Stupeň ochrany krytom IP IP 55
Zásobovanie energiou energy-harvesting
⌀ puzdra 60 mm
Úžitková dĺžka B 115 mm
najväčší ⌀ vrcholu 60° A 12 mm
najväčší ⌀ vrcholu 40° A 28 mm
maximálna radiálna hádzavosť 0,005 mm
Dĺžka hrotu C 39 mm
pre hmotnosť obrobku 200 kg
maximálna axiálna upínacia sila 950 daN
Druh produktu Strediaci hrot

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 321740 3
EAN/GTIN 4045197947895
Číslo výrobcu 321740 3
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Upínací tlak môžete odčítať priamo na základnom telese prostredníctvom analógového alebo digitálneho displeja.
  • Hrot je podopretý tanierovými pružinami so zdvihom pružiny približne 3,7 mm analógovo a 2,6 mm alebo 2,8 mm digitálne.
  • Krátka, stabilná konštrukcia s dlhou vodiacou osou, kalený a jemne brúsený hrot.
  • Najvyššia presnosť vďaka presným valčekovým ložiskám.
  • So závitom a maticou.
  • So špeciálnym tesnením proti nečistotám a chladiacemu prostriedku, bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.

S predĺženým hrotom, uhol hrotu 60°/40°.

Popis:

Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrútia.
Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Funkce:

IP55: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Použitie:

Všade, kde je potrebné dodržať určitý upínací tlak, buď aby nedošlo k deformácii obrobku alebo aby bol obrobok bezpečne upnutý dostatočným tlakom.
  • Ako protipól k hydromechanickým čelným unášačom č. 327451327541, pretože unášače sa musia v každom prípade zatlačiť do obrobku.
  • Pre obrobky, ktoré sa vplyvom vysokého rezného tepla viac rozpínajú.
  • Na upnutie dlhých, tenkých obrobkov, aby sa zabránilo ich ohýbaniu.
  • Na upínanie ťažkých obrobkov, pri ktorých je potrebné kontrolovať upínací tlak.