Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Otočný sústružnícky hrot s ukazovateľom tlaku a predĺženým hrotom, Morse kužeľ: 3

Č. pol.: 321770 3

Vybrať variant a počet kusov

Morse kužeľ Cena za ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Morse kužeľ MK3
⌀ puzdra D 64 mm
Úžitková dĺžka B 120 mm
najväčší ⌀ vrcholu 60° A 11 mm
najväčší ⌀ vrcholu 30° A 25 mm
maximálna radiálna hádzavosť 0,01 mm
Dĺžka hrotu C 45,5 mm
pre hmotnosť obrobku 260 kg
maximálna axiálna upínacia sila 550 daN
Druh produktu Strediaci hrot

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 321770 3
EAN/GTIN 4019208018713
Číslo výrobcu 079920
Výrobca/zodpovedná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Prevedenie:

  • Nastavovaný tlak (upínacia sila) je možné odčítať priamo na priezore manometra v daN.
  • Otočný hrot, podopretý balíkom tanierových pružín, má veľkú dráhu pruženia.
  • Krátke, stabilné vyhotovenie s dlho vedenou osou. Otočný hrot prekalený a jemne brúsený.
  • Maximálna presnosť vďaka precíznemu valčekovému ložisku.
  • So špeciálnym tesnením proti špine a chladiacej kvapaline, nevyžaduje údržbu vďaka trvalému mazaniu.

S predĺženým hrotom, uhol hrotu 60°/30°.

Popis:

Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrútia.
Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Všade tam, kde musí byť upínací tlak udržiavaný v určitých hraniciach, aby sa buď obrobok nedeformoval, alebo sa bezpečne upínal s dostatočným tlakom.
  • Ako protihrot k hydromechanickým čelným unášačom č. 327451327541, keďže sa unášače musia zakaždým zatlačiť do obrobku.
  • Pri obrobkoch, ktoré sa silnejšie roztiahnu pôsobením veľkej obrábacej teploty.
  • Na upínanie dlhých, úzkych obrobkov, aby sa zabránilo prehnutiu.
  • Na upínanie ťažkých obrobkov, pri ktorých sa má kontrolovať upínací tlak.