{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Morse kužeľ | MK3 | |
| ⌀ puzdra D | 66 mm | |
| Úžitková dĺžka B | 124 mm | |
| najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 12 mm | |
| najväčší ⌀ vrcholu 30° A | 28 mm | |
| maximálna radiálna hádzavosť | 0,01 mm | |
| Dĺžka hrotu C | 43 mm | |
| pre hmotnosť obrobku | 300 kg | |
| maximálna axiálna upínacia sila | 650 daN | |
| Dráha pružiny | 2 mm | |
| Druh produktu | Strediaci hrot |
| Číslo položky | 321780 3 | |
| EAN/GTIN | 4069515008396 | |
| Číslo výrobcu | 321780 3 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |