{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Morse kužeľ | MK4 | |
| ⌀ puzdra D | 38 mm | |
| Celková dĺžka L | 185 mm | |
| Úžitková dĺžka B | 82 mm | |
| najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 10 mm | |
| najväčší ⌀ vrcholu 30° A | 20 mm | |
| maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | |
| Dĺžka hrotu C | 33 mm | |
| maximálne otáčky | 4 000 min-1 | |
| pre hmotnosť obrobku | 1 400 kg | |
| Prevedenie | s odtlačovacou maticou | |
| Druh produktu | Strediaci hrot |
| Číslo položky | 320643 4 | |
| EAN/GTIN | 4062406127282 | |
| Číslo výrobcu | 320643 4 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |