• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Otočný sústruhovy hrot SlimLine 60°/30°, Morse kužeľ: 3

Č. pol.: 320643 3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Morse kužeľ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Morse kužeľ MK3
⌀ puzdra D 30 mm
Celková dĺžka L 149 mm
Úžitková dĺžka B 68 mm
najväčší ⌀ vrcholu 60° A 7 mm
najväčší ⌀ vrcholu 30° A 14 mm
maximálna radiálna hádzavosť 0,005 mm
Dĺžka hrotu C 24 mm
maximálne otáčky 5 000 min-1
pre hmotnosť obrobku 1 000 kg
Prevedenie s odtlačovacou maticou
Druh produktu Strediaci hrot

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 320643 3
EAN/GTIN 4062406127275
Číslo výrobcu 320643 3
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Precízny dizajn s dodatočnou tuhosťou ložiska.
  • Presné valivé ložiská pre vysokú obvodovú hádzavosť.
  • Nevyžadujú údržbu vďaka trvalému mazaniu.
  • Špeciálne tesnenie bráni prenikaniu nečistôt a chladiacej kvapaliny.
  • Stopka MK je kalená a brúsená.
  • S predĺženou špičkou, uhol špičky 60°/30° .
  • S extrakčným závitom a extrakčnou maticou.
  • Výborne vhodné na výrobu závitov a ozubení.

Popis:

Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrútia.
Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Výhoda:

Odtlačovacia matica je možné vpredu odstrániť, preto počas opracovania nevzniknú žiadne rušivé obrysy.

Použitie:

Spracovanie malých a najmenších dielov, napr. opracovanie závitov pre optimálny prístup k rovným povrchom.

Rozsah dodávky:

Vrátane odtlačovacej matice.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky