CHAMRING 080-WN20-06 Držáky vrtáků pro vrtání a srážení fazet v jedné operaci

Č. pol.: 3201154
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria CHAMRING
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3201154
EAN/GTIN 7291075191745
Číslo výrobcu 3201154
Číslo L L24040 746

Popis

Popis:

ZKOSENÍ 080-WN20-06

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 8.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 7.5 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XCGT 06 .
  • Délka stopky (LS) 50 mm
  • Velikost stopky (SS) 20 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMRING" Zobraziť všetky