CHAMRING 180-WN32-09 Držáky vrtáků pro vrtání a srážení fazet v jedné operaci

Č. pol.: 3201151
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria CHAMRING
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3201151
EAN/GTIN 7291075191714
Číslo výrobcu 3201151
Číslo L L24040 734

Popis

Popis:

ZKOSENÍ 180-WN32-09

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 18.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 18 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XCGT 09 .
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Velikost stopky (SS) 32 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMRING" Zobraziť všetky