F45WG D125-18-40-FX-R08 45° čelní frézy pro úzce dělené osmihranné destičky ONHU/MU 0806 s 16 břity

Č. pol.: 3103870
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria 16MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3103870
EAN/GTIN 7291075193350
Číslo výrobcu 3103870
Číslo L L23980 990

Popis

Popis:

Čelní a rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 137 mm, počet řezných těles (CICT) 18, průměr náboje (DHUB) 82 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 137 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 137 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 18
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 82 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ONHU 080608-TN
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 44.3 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "16MILL" Zobraziť všetky