F45NM D100-07-32-R08 Čelní 45° frézy pro osmihranné břitové destičky ONHU/MU 0806 s 16 řeznými hranami

Č. pol.: 3103315
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria 16MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3103315
EAN/GTIN 7291075179965
Číslo výrobcu 3103315
Číslo L L23980 1013

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 112 mm, počet řezných těles (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 70 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 112 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 112 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 70 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ONHU 080608-TN
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 44.3 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "16MILL" Zobraziť všetky