HCE D1.0-A-L6.7-C1.0 Multifunkční frézy, které mohou nést několik geometrií břitových destiček

Č. pol.: 3103726
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria BALLPLUS
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3103726
EAN/GTIN 7291075185461
Číslo výrobcu 3103726
Číslo L L23980 1777

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 1, hloubka řezu maximum (APMX) 0,579″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 6,7″, Shank Typ Kulatý, Shank Typ Kulatý

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.906″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.579″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Typ cela: A
  • Délka hlavy (LH): 2-3/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HCC D1.0-R.031-QF
  • Celková délka (OAL): 6.7″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Krouticí moment (TQ): 106 lbfxin

Vhodné výrobky

Z tej istej série "BALLPLUS" Zobraziť všetky