HBR D120-QF IC908 Sférické 220° profilové břitové destičky pro hrubování a polohrubování,

Č. pol.: 5604245
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria BALLPLUS
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5604245
EAN/GTIN 7291075123838
Číslo výrobcu 5604245
Číslo L L23970 51

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,6 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Z tej istej série "BALLPLUS" Zobraziť všetky