Vyrovnávacia pomôcka pre obrábacie centrum, Typ: 2

Č. pol.: 290397 2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

L1 50 mm
L2 5 mm
Druh produktu Pomôcka na vyrovnanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 290397 2
EAN/GTIN 4045197929594
Číslo výrobcu 290397 2
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použitie:

Na kontrolu orientácie vretena pomocou odchýlkomeru.

Vhodné pro:

Držiak na obrážanie drážok a profilov č. 290330290359.

Vhodné pro:

Držiak na obrážanie drážok č. 290350290359: Veľ. 2