Držiak na profilové obrážanie pre štvorhranné rezné vložky ⌀ DS 20 mm, Od štvorhranu: 8

Č. pol.: 290330 8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Od štvorhranu Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 20 mm
Vnútorné chladenie áno
vhodné pre štvorhran 8 mm - 10 mm
Úžitková dĺžka L1 30 mm
⌀ držiaka britov D1 8 mm
Odsadenie stredu L3 4 mm
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 8 mm
Skrutka 290399 1
Dĺžka stopky Ls 50 mm
Stopka Kombinovaná stopka
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 290330 8
EAN/GTIN 4045197964380
Číslo výrobcu 290330 8
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

  • Pri sústruhoch bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391290393 na presné nastavenie súradnice Y.
  • Pri obrábacích centrách použite na kontrolu orientácie vretena pomôcku na nastavenie č. 290397 a odchýlkomer.