Excentrické puzdro, ⌀D3 H7: 25

Č. pol.: 290391 25
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀D3 H7 Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ D2 40 mm
L1 50 mm
L2 40 mm
pre ⌀ Ds 20 mm
Druh produktu Excentrické puzdro

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 290391 25
EAN/GTIN 4045197942159
Číslo výrobcu 290391 25
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

S maximálnym rozsahom nastavenia ± 0,5 mm.
Jeden dielik na stupnici zodpovedá 0,03 mm.

Použitie:

Na presné nastavenie držiakov na obrážanie drážok a profilov na sústruhoch bez osi Y.

Vhodné pro:

Držiak na obrážanie drážok a profilov č. 290330290359.