Profilová rezná vložka Štvorhran, TiN, Od štvorhranu: 19

Č. pol.: 290336 19
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Od štvorhranu Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Štvorhran
vhodné pre štvorhran 19 mm - 27 mm
Povrchová úprava TiN
Rezný materiál HSS
minimálny rozmer cez steny 19 mm
maximálny rozmer cez steny 27 mm
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 290336 19
EAN/GTIN 4045197965523
Číslo výrobcu 290336 19
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GRP, CFRP
N
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

S povrchom TiN.
Vhodné na prebrúsenie.

Vhodné pro:

Držiak na obrážanie profilov č. 290330290334.

Poznámka:

  • Profilové rezné vložky je možné používať na štvorhran alebo šesťhran (pozri tabuľku k výrobku).
  • Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky