Rádlovacie koliesko PM, BR 45°, ⌀ ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov: 10X4/0,8

Č. pol.: 290191 10X4/0,8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Členenie zubov 0,8
Prevedenie ryhovača BR 45°
pre normu DIN 82
Rezný materiál PM
⌀ ryhovača d1 10 mm
Šírka ryhovača b 4 mm
⌀ vrúbkovaného otvoru d2 4 mm
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 290191 10X4/0,8
EAN/GTIN 4030741198045
Číslo výrobcu 41010090
Výrobca/zodpovedná osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
35
Oceľ < 500 N/mm²
P
60
Oceľ < 750 N/mm²
P
45
Oceľ < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Odolné proti opotrebovaniu z kovu s práškovým nástrekom (PM).

Poznámka:

Ďalšie veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.