{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Členenie zubov | 1 | |
| Prevedenie ryhovača | BR 45° | |
| pre normu | DIN 82 | |
| Rezný materiál | PM | |
| ⌀ ryhovača d1 | 15 mm | |
| Šírka ryhovača b | 4 mm | |
| ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 | 4 mm | |
| Druh produktu | Rádlovací nástroj |
| Číslo položky | 290191 15X4/1,0 | |
| EAN/GTIN | 4030741310911 | |
| Číslo výrobcu | 41015265 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |