CGPAD 3R-T22-JHP Adaptér s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro destičky CUT-GRIP

Č. pol.: 2801850
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2801850
EAN/GTIN 7291075309973
Číslo výrobcu 2801850
Číslo L L23920 2029

Popis

Popis:

Upínání/stružení Nástrojový držák, šířka řezu max. (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 47,7 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 22 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 6 mm
  • Celková délka (OAL) 47.7 mm
  • Výška dríku (H) 33 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky