• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

GHIR 20-20-4 Drážkovací a soustružnické vyvrtávací tyče.

Č. pol.: 2800340
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2800340
EAN/GTIN 7291075029963
Číslo výrobcu 2800340
Číslo L L23920 2014

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro frézování/soustružení, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 20 mm, šířka řezu max (CWX) 4,8 mm, šířka řezu min (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 200 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4.5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.8 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 14.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky