HLPGL 2525-12-A3.5-T25 Upínací držák pro řezné destičky typu L LPGIR/L

Č. pol.: 2801720
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2801720
EAN/GTIN 7291075211900
Číslo výrobcu 2801720
Číslo L L23920 22

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, šířka řezu max (CWX) 4 mm, šířka řezu min (CWN) 3,5 mm, celková délka (OAL) 160 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 23.3 mm
  • Délka hlavy (LH) 50 mm
  • Celková délka (OAL) 160 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky