GEHIR 16SC-14-3 Masivní HM vyvrtávací tyče s vnitřním přívodem chladicí kapaliny. Pro použití s břitovými destičkami GEMI a GEPI.

Č. pol.: 2801301
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2801301
EAN/GTIN 7291075182125
Číslo výrobcu 2801301
Číslo L L23920 2835

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 16 mm, max. šířka řezu (CWX) 3,2 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,4 mm, celková délka (OAL) 140 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.6 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 11 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 14 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky