GEAIR 25-3 Adaptér pro vnitřní obrábění zapichování a upichování

Č. pol.: 2801087
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2801087
EAN/GTIN 7291075147186
Číslo výrobcu 2801087
Číslo L L23920 1629

Popis

Popis:

Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, šířka řezu max (CWX) 3 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,4 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 3.6 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 25 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky