GHAIR 32-32 Vyvrtávací tyče s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro vnitřní obrábění (drážkování a zapichování) pro adaptéry

Č. pol.: 2801059
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2801059
EAN/GTIN 7291075303896
Číslo výrobcu 2801059
Číslo L L23920 1515

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 32 mm, celková délka (OAL) 200 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Funkcní šírka (WF) 3 mm
  • Délka hlavy (LH) 32 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 32 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky