GHMPL 25 Úhlový upínač pro radiální a axiální zapichování, vhodný pro různé šířky břitů a profilové drážkovací destičky.

Č. pol.: 2800426
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2800426
EAN/GTIN 7291075023336
Číslo výrobcu 2800426
Číslo L L23920 2069

Popis

Popis:

Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 6,4 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4.8 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
  • Délka hlavy (LH) 17 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky