GHDR 31.7-8 Držák nástrojů pro vnější obrábění (drážkování, upichování a soustružení)

Č. pol.: 2800173
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2800173
EAN/GTIN 7291075090437
Číslo výrobcu 2800173
Číslo L L23920 3114

Popis

Popis:

  • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,327″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,26″
  • Celková délka (OAL): 7″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.327″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.26″
  • Funkcní šírka (WF): 1.13″
  • Délka hlavy (LH): 1.6″
  • Celková délka (OAL): 7″
  • Výška dríku (H): 1-1/4″
  • Šírka stopky (B): 1-1/4″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky