GHDL 32-8 Upínací držáky pro vnější obrábění (drážkování, upichování a zapichování)

Č. pol.: 2800112
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2800112
EAN/GTIN 7291075090383
Číslo výrobcu 2800112
Číslo L L23920 1783

Popis

Popis:

Nástroj pro obrábění/soustružení, šířka řezu max (CWX) 8,3 mm, šířka řezu min (CWN) 6,6 mm, celková délka (OAL) 170 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 8.3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 6.6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 29 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky