• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.
    • Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Držiak doštičiek Eco konvexný pre čelné zapichovanie, pravé, Rozsah ⌀ zápich D1 / D2: 43/60

Č. pol.: 273886 43/60
Zľava
239,23 €
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
minimálny 1. ⌀ zápichu D1 43 mm
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 60 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Šírka zápichu w 3 mm
maximálna hĺbka rezu tmax 13 mm
Upínacia skrutka 279815 9
Druh produktu Držiak doštičiek

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 273886 43/60
EAN/GTIN 4045197516480
Číslo výrobcu 273886 43/60
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použitie:

V spojení s GARANT eco upínacími držiakmi č. 273840273851.

Pozor:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov).

Poznámka:

D1 = minimálny ⌀ pre 1. zápich/D2 = maximálny ⌀ pre 1. zápich.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Eco" Zobraziť všetky