• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Vyvrtávacia tyč Eco, ľavé, ⌀ DS: 25

Č. pol.: 273851 25
Zľava
270,07 €
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DS Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
⌀ stopky Ds 25 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie áno
Odsadenie stredu L3 15 mm
Celková dĺžka L 200 mm
Skrutka 279815 9
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 273851 25
EAN/GTIN 4045197517517
Číslo výrobcu 273851 25
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Sústružnícky držiak GARANT eco systému s vnútorným prívodom chladiva k čepeli.

Vhodné pro:

Držiak doštičiek č. 273887.

Rozsah dodávky:

Vrátane montážnych skrutiek.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s držiakmi systému GARANT eco č. 317900319886 a držiakom čepele č. 273880273891. Zníženie technologických hodnôt o 30 – 50 % v závislosti od upínacej situácie a materiálu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Eco" Zobraziť všetky