Vyvŕtavacia vložka pravá CBN simtum AX, L2 = 25,4 mm, ⌀ Dmin: 5,2mm

Č. pol.: 270585 5,2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ Dmin Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: nie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu AA87CBN8
pre otvory od ⌀ Dmin 5,2 mm
Úžitková dĺžka 25,4 mm
⌀ D 5 mm
Vnútorné chladenie nie
Polomer R 0,2 mm
f 2,45 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 0,26 mm
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 270585 5,2
EAN/GTIN 2050002066038
Číslo výrobcu A05.1825.25.52.20 YUR CBN8
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 67 HRC
H
90
kontinuálne
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Rezný materiál: CBN8

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky