Vyvŕtavacia vložka pravá CBN simtum AX, L2 = 25,4 mm, ⌀ Dmin: 4,2mm

Č. pol.: 270585 4,2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ Dmin Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: nie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu AKJECBN8
pre otvory od ⌀ Dmin 4,2 mm
Úžitková dĺžka 25,4 mm
⌀ D 4 mm
Vnútorné chladenie nie
Polomer R 0,15 mm
f 1,95 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 0,21 mm
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 270585 4,2
EAN/GTIN 2050002066021
Číslo výrobcu A04.1820.25.42.15 YUR CBN8
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 67 HRC
H
90
kontinuálne
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Rezný materiál: CBN8

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky