Rezné vložky MINCUT MIGR neutrálna, IC908, Šírka zápichu w / veľkosť platničky: 2/8

Č. pol.: 270422 2/8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w / veľkosť platničky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

minimálny ⌀ Dmin 8,9 mm
Typ IC908
⌀ veľkosti doštičiek d 8 mm
Šírka zápichu w 2 mm
maximálna hĺbka rezu tmax 1,8 mm
Uhlový Polomer r 0,1 mm
WF 4,4 mm
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,5 mm
Posuv pre sústruženie 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot.
Hlavné použitie UNI
Podmienka rezu kontinuálne
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 mm/min - 140 mm/min
Posuv pre zapichovanie 0,01 mm/ot. - 0,03 mm/ot.
Séria MINCUT
Hĺbka rezu ap min 0,05
Hĺbka rezu ap max 0,5
Označenie výrobcu MIGR 8-2.00-0.10 IC908
Druh produktu Mini vymeniteľná rezná platnička

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 270422 2/8
EAN/GTIN 7291075287073
Číslo výrobcu 6405194

Popis

Prevedenie:

Na vnútorné zapichovanie pri nízkej hĺbke rezu.

Vhodné pro:

Vyvrtávacia tyč č. 270420.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MINCUT" Zobraziť všetky