{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| minimálny ⌀ Dmin | 9,2 mm | |
| Typ | IC908 | |
| ⌀ veľkosti doštičiek d | 8 mm | |
| Šírka zápichu w | 1,5 mm | |
| maximálna hĺbka rezu tmax | 2,1 mm | |
| Uhlový Polomer r | 0,05 mm | |
| WF | 4,7 mm | |
| Hĺbka rezu ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
| Posuv pre sústruženie | 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot. | |
| Hlavné použitie | UNI | |
| Podmienka rezu | kontinuálne | |
| Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 mm/min - 140 mm/min | |
| Posuv pre zapichovanie | 0,01 mm/ot. - 0,03 mm/ot. | |
| Séria | MINCUT | |
| Hĺbka rezu ap min | 0,05 | |
| Hĺbka rezu ap max | 0,5 | |
| Označenie výrobcu | MIGR 8-1.50-0.05 IC908 | |
| Druh produktu | Mini vymeniteľná rezná platnička |
| Číslo položky | 270422 1,5/8 | |
| EAN/GTIN | 7291075287011 | |
| Číslo výrobcu | 6404024 |