• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Závitorezná vložka Micro plný profil 60° vnútorná ľavá, L1 = 16 mm, ⌀ D min / sklon: 4,8/1

Č. pol.: 270410 4,8/1
Zľava
65,06 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 11. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D min / sklon Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Tolerančná trieda: DIN 13 6H
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Druh závitu: M; M-LH; MF; MF-LH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Micro
minimálny ⌀ Dmin 4,8 mm
Dĺžka výčnelku L1 16 mm
Tolerančná trieda DIN 13 6H
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Druh závitu M; M-LH; MF; MF-LH
⌀ stopky d 4 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov L3 1,9 mm
Stopky závitu - vzdialenosť od čela Y 0,7 mm
Minimálna dodávka hmin 0,58 mm
Druh produktu Závitorezná vložka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 270410 4,8/1
EAN/GTIN 4045197467560
Číslo výrobcu 270410 4,8/1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
200
Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
150
Oceľ < 500 N/mm²
P
160
Oceľ < 750 N/mm²
P
150
Oceľ < 900 N/mm²
P
150
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
Oceľ < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Popis

Použitie:

Držiak čepieľok č. 270200270204.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Micro" Zobraziť všetky