{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Micro | |
| ⌀ stopky Ds | 12 mm | |
| ⌀ vnútorného rozpätia D | 6 mm | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| ⌀ hlavy D1 | 16 mm | |
| Výška upínania L2 | 10,8 mm | |
| Celková dĺžka L | 70 mm | |
| Druh produktu | Držiaky čepieľok |
| Číslo položky | 270204 12 | |
| EAN/GTIN | 4045197465696 | |
| Číslo výrobcu | 270204 12 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |