{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Micro | |
| minimálny ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
| Šírka zápichu w | 2 mm | |
| Dĺžka výčnelku L1 | 15 mm | |
| ⌀ stopky d | 5 mm | |
| Stredná vzdialenosť vrcholov L3 | 2,5 mm | |
| maximálna hĺbka rezu tmax | 1 mm | |
| Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
| Číslo položky | 270322 5,2/2 | |
| EAN/GTIN | 4045197466952 | |
| Číslo výrobcu | 270322 5,2/2 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |