• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Vyvŕtavacia vložka Micro vnútorná ľavá, L1 = 26 mm, ⌀ Dmin: 5,2mm

Č. pol.: 270248 5,2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ Dmin Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Micro
minimálny ⌀ Dmin 5,2 mm
Dĺžka výčnelku L1 26 mm
⌀ stopky d 5 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov L3 2,45 mm
maximálna hĺbka rezu tmax 0,5 mm
Polomer R 0,2 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,028 mm/ot.
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 0,015 mm/ot.
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 0,015 mm/ot.
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 270248 5,2
EAN/GTIN 4045197466419
Číslo výrobcu 270248 5,2
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
200
Oceľ < 500 N/mm²
P
160
Oceľ < 750 N/mm²
P
150
Oceľ < 900 N/mm²
P
150
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
Oceľ < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 

Popis

Použitie:

Držiak čepieľok č. 270200270204.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Micro" Zobraziť všetky