Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky, 10-dielne, Typ: 1

Č. pol.: 269028 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 10-dielne
Pohon TX8
Závit M3,5
Dĺžka L 9 mm
Uťahovací moment 2,5 Nm
Druh produktu Skrutka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 269028 1
EAN/GTIN 4062406248376
Číslo výrobcu 269028 1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com